バックシェル シェルサイズ:8
Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 8 種類です。ステンレススチール製です
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:8●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8603
アズワン品番65-7662-10
内容量1個
Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 8 種類です。ステンレススチール製です