STANDARD PRO レジ袋 白

STANDARD PRO レジ袋 白 日本サニパック

東西サイズ両表記(西日本/東日本)

仕様●サイズ:180/300×400×0.015mm●色:白●入数:100枚×20冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393518021 アズワン品番65-8127-55 内容量1ケース(20冊×100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64107480 Y-2H
3,900
3,790
4,169 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする