コンサス
サニタリー直管SUS316L 2.5S
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:490mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9161-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64107796
-
¥16,100
¥
16,000
¥17,600
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください