クランプメーター(デジタル) EA708Sシリーズ

クランプメーター(デジタル) EA708Sシリーズ アズワン

0.01A~1800Aまで測定可能。

仕様●交流電流:20/200/1800A●クランプ内径:74×80mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:138(W)×37(D)×225(H)mm●重量:500g●測定機能:交流電流(クランプ式)●使用回路電圧:AC600V以下●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●最小分解能:0.01A●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方法:積分方式●表示:3.5桁、最大表示「1999」単位記号付●レンジ切替:3レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%RH以下)●サンプルレート:2回/秒●出力:DC 100mV(各レンジのフルスケール)※1800AレンジのみDC90mV F.S●CT窓径:80mm●記録計出力機能付(DC100mV F.S)●データホールド機能付●ソフトケース付 アズワン品番65-9272-44 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64120719 EA708S-7
44,500
44,400
48,840 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする