サンドビック
コロカットXS 溝入れ加工用チップ(325)1セット(5個入) MATR360Aシリーズ
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
溝入れ加工用。
仕様
●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●厚さ(mm):3.175●コーティング:PVD●勝手:右●チップサイズ:3●ねじ形状:VM●tpi:0.20●ピッチ(mm):1.00●加工:外径●HA:24●HB:1●コーナR(mm):0.05●原産国:スウェーデン●コード番号:607-3212
アズワン品番
65-8198-19
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64124700
MATR360A
¥25,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください