コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:50mm ストローク:20mm
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 50 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -20 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:20mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2293
アズワン品番65-8021-55
内容量1個