ソレノイドバルブ 96000シリーズ

ソレノイドバルブ 96000シリーズ - NORGREN

IMI Norgren 9602 シリーズは、直接ソレノイド作動ポペットバルブで、機能なしでポートサイズが G1/4 です。このバルブの作動圧力は 9 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み

仕様●メーカーシリーズ:96000●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3451アズワン品番65-7974-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641276069602210000000000
136,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする