サニタリー直管SUS316L 1S

サニタリー直管SUS316L 1S コンサス

仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:380mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9153-18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64128595 -
9,000
8,990
9,889 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする