ラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松

ラグ 国産 い草 消臭 抗菌防臭 滑り止め 防炎 市松 イケヒコ・コーポレーション

現代のライフスタイルに合う、モダンテイストな柄です。
柄は市松柄で洋室や和室にも敷きやすいデザイン。
安心の日本製。
希少な国産い草を使用し、ベテラン職人が長年の経験を活かして、丹念に織り上げました。
裏貼り加工付で、程よいクッション性があり、フローリングを傷つけにくい。
裏面に滑り止め加工を施していますので、滑りにくい。
サイズ展開が豊富で、お部屋のサイズにピッタリな商品を選ぶことができます。
当商品には防炎機能がありますので、火に触れても燃え広がることなく、もしもの時にも安心。
い草は九州産のみを使用。
日本の風土で育った安心の草です。
1本1本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。
い草には空気の自然浄化作用・湿度の調節作用があります。
い草に、青森のヒバから抽出された天然成分のオイルを加工。
抗菌防臭効果があります。

仕様●サイズ:191×250cm●厚み:約5mm●素材:表地/い草、裏地/ポリエステル100% アズワン品番65-8868-87 危険物の類別非危険物 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64130449 1051020063904
19,400
18,900
20,790 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする