[40-50cm 用] 工場扇用フィルター 5枚

[40-50cm 用] 工場扇用フィルター 5枚 アズワン

ホコリを取って汚れを防ぎます。
圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。
工場作業場など環境改善に適しています。
取付テープ付きで取付が簡単です。
工場扇は別売りです。

仕様●サイズ:340×260×80mm●適用羽根径:400~500mm●入数:5枚●材質:フィルター(抗菌防臭不織布)、取付テープ(ナイロン)●重量:30g(1枚あたり) アズワン品番65-9306-75 内容量1箱(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64133337 EA897AZ-2
3,210
3,200
3,520 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする