カラフル折りたたみ椅子 CF68G-MSシリーズ

カラフル折りたたみ椅子 CF68G-MSシリーズ サンケイ

軽量かつ、収納力も抜群です。
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。
JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。

仕様●折りたたみ寸法(mm):W440×D99×H878●展開寸法(mm):W440×D438×H735●座高(mm):420●重量:2.9kg●背座:ポリプロピレン樹脂成型品●フレーム:Φ19.1スチールパイプ、粉体塗装 アズワン品番65-9410-09 内容量1脚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64147827 CF68G-MS
6,700
6,390
7,029 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする