基板接続用ピンヘッダ 4極 1.5mm 1列 1袋 1000個入

基板接続用ピンヘッダ 4極 1.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8718 アズワン品番65-7518-37 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64168897 64800411622
71,700
69,980
76,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする