ジャケット(ユニセックス)ブラック 6201-35シリーズ

ジャケット(ユニセックス)ブラック 6201-35シリーズ バートル

快適な着用感を追求した伸長率20%のストレッチツイル素材を使用しています。
屋外作業に。

仕様●色:ブラック●サイズ:S●着丈(cm):60●胸囲(cm):104●肩幅(cm):42●袖丈(cm):56●再生糸を用いたSDGs対応モデル●帯電防止性を備えるJIS T8118適合●材質/仕上:複合繊維ポリエステル45%、リサイクルポリエステル35%、綿20%●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ベトナム●コード番号:425-1577 アズワン品番67-2225-04 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64171968 6201-35-S
6,129
5,890
6,479 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする