アンカーボルト ナイロン 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 10個入

アンカーボルト ナイロン 取付穴径10mm 長さ50mm 1箱 10個入 DEWALT(デウォルト)

ナイロン拡張固定 回転防止バーブが穴の中で回転しないようにします 強力なリブにより、引き出しの強度が向上します

仕様●長さ:50mm●下穴径:10mm●材質:ナイロン●コード番号:189-3132 アズワン品番65-8039-51 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64173490 DFM344020P
490
469
516 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする