基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 575個入

基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 575個入 SAMTEC

2Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm

仕様●入数:1リール(575個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0431 アズワン品番65-7566-03 内容量1セット(575個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64186354 MMS-105-02-L-DV-K-TR
265,000
259,800
285,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする