アノラックパーカ ブラックウッド 4054-73シリーズ

アノラックパーカ ブラックウッド 4054-73シリーズ バートル

アウトドアに適した防風性・保温性のあるアノラックパーカーです。
屋外作業やアウトドアに。

仕様●色:ブラックウッド●サイズ:XL●着丈(cm):72●胸囲(cm):126●ファスナー開閉式のサイドベンチレーション仕様●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ミャンマー●コード番号:423-5261 アズワン品番67-2226-39 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64192679 4054-73-XL
5,119
4,890
5,379 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする