100g シリコングリース ベージュ

100g シリコングリース ベージュ アズワン

ゴム、プラスチックを侵しません。
熱酸化安定性に優れ、耐火性、耐水性、耐ブレーキ油性にも優れています。
主に自動車メンテナンス用としてご使用いただけるシリコーングリース系防錆潤滑剤です。

仕様●内容量:100g●使用温度範囲:-30~170℃●色:ベージュ●ちょう度:240~280●材質:シリコーン●重量:130g●シリコーングリース●ペースト状 アズワン品番65-9310-44 危険物の類別非危険物 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64195734 EA920SD-21
5,340
5,330
5,863 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする