cotta シリコンモールド 3Dかぼちゃ
立体的なカボチャのシリコンモールドです。
型に流すだけで、ころんとしたリアルなかぼちゃのお菓子が作れます。
柔軟性があるので、型から中身を簡単に外すことができます。ムースなどの冷菓にぴったり。
洗うときもひっくり返せるので便利◎
仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可
材質シリコン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×45
外寸(mm)298×170
品名・タイプシリコンモールド
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
内容量1個
注意
※200度以上の長時間の焼成は生地から出る油などで耐熱温度を超え、シリコンが変色する可能性があります。人体に影響ございません。