IDCコネクタ 26極 2.54mm 2列 1セット 150個入

IDCコネクタ 26極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

Samtec HTST シリーズ 2.54 mm シュラウド SQ ポスト IDC ヘッダは、1 列あたり 13 ピン、1 リードスタイルです。つや消しスズテールを備えています。2 つの垂直表面実装列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1402 アズワン品番65-7602-38 内容量1セット(150個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64224294 HTST-113-01-T-DV-P-TR
63,800
62,980
69,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする