ステンレス毛抜き GTシリーズ

ステンレス毛抜き GTシリーズ グリーンベル

熟練した職人による精密仕上げ!。精密仕上げの先合わせ。先の幅が太いのでしっかり掴めて抜きやすい。

仕様●全長サイズ:73mm●重量:8g●パッケージサイズ:H150×W37×D17mm●パッケージ重量:13g●材質●▼本体 13crステンレススチール アズワン品番65-8898-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64238520 GT-202
250
239
263 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする