Battery Holder 3xAA with Cover and Switch

Battery Holder 3xAA with Cover and Switch SPARKFUN

仕様●電池サイズ:単3電池●本数:3本●縦:1●横:3●両面:片面●取付:リード線●スイッチ:あり●カバー:あり●68.5mm×47.5mm×19.6mm アズワン品番67-0454-64 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64243264 PRT-10891
420
399
439 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする