インパクトドライバー(充電式)DC18.0V EA813シリーズ

インパクトドライバー(充電式)DC18.0V EA813シリーズ アズワン

仕様●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:0~2500rpm●打撃数:0~3000回/分●サイズ:157×58×236(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:170N・m●締付能力:小ねじ/M4~M8、普通ボルト/M5~M14、高力ボルト/M5~M12●無段変速、正逆転、LEDライト付●ブラシレスモーター●ビット別売 アズワン品番65-9285-60 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64246448 EA813RV-3A
42,200
42,100
46,310 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする