CoolHeat CoolHeatの 配管・水廻り設備部材 CoolHeatの 継手・パイプ CoolHeatの 継手・パイプ関連商品 シリンダーヒートジャケット用固定ベルト シリンダーヒートジャケット用固定ベルト 注文コード シリンダーヒートジャケットを固定するためのベルトです。 仕様●材質:耐熱ガラスクロス●留具:金属●耐熱:600℃●25×2500mm アズワン品番65-9229-44 内容量1本 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B60-250 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64251576 B60-250 ¥6,280 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 継手・パイプ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SMX型 ステンレス クロス SUS316 オンダ製作所 税込¥1,978~ ¥1,798~ 業務用ハンドノズル ゼットサニタリー 税込¥28,578~ ¥25,980~ ポリエチレンパイプ FSC藤原産業 税込¥13,178~ ¥11,980~ 継ぎ足しジョイント KVK 税込¥2,198~ ¥1,998~ (4) 止水栓用ボンパミニ カクダイ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°エルボ ベンカン 税込¥2,418~ ¥2,198~ ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 45°エルボ ベンカン 税込¥879~ ¥799~ PE継手S型 おねじ付ソケット 前澤給装工業 税込¥879~ ¥799~ ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント 90°コンパクトエルボ ベンカン 税込¥879~ ¥799~ ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所 税込¥351~ ¥319~ SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316 オンダ製作所 税込¥769~ ¥699~ ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所 税込¥901~ ¥819~ ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 建築用銅管Lタイプ KMCT 税込¥10,338~ ¥9,398~ ミニハンドノズル ゼットサニタリー 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ステンレス鋼管対応継手モルコジョイント オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン 税込¥2,088~ ¥1,898~ SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス オスアダプタ付90°エルボ1型 ベンカン 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手・パイプ関連商品配管保温材継手用保温材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります 保温チューブ 保温テープ 継手用保温材 シェアする マイページ 最近見た商品