AC100V/27W 蛍光灯/ツイン 電球色

AC100V/27W 蛍光灯/ツイン 電球色 パナソニック(Panasonic)

4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)
定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。
27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。

仕様●メーカー:パナソニック(Panasonic)●型番:FDL27EXLJF3●定格寿命:6,000時間●種別:27形●消費電力:27W●光色:電球色●全光束:1550lm●ガラス管径:16.7mm●長さ:141mm●重量(g):84●口金:GX10q-4●定格ランプ電力:27W●ランプ電流:0.610A●色温度:3000K アズワン品番65-8892-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64254830 EA758XH-27AA
2,960
2,890
3,179 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする