ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は130l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1335
アズワン品番65-8026-71
内容量1個