ピンヘッダ 1袋 2個入
Samtec TMM シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2864
アズワン品番65-7671-07
内容量1袋(2個)
商品豆知識
Samtec TMM シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)