養生テープ 50mmx25m EA944MLシリーズ

養生テープ 50mmx25m EA944MLシリーズ アズワン

基材に柔軟性があり、凹凸面にもなじみやすい。
手で簡単に切れ、粗面への接着性も良好。
屋内外での塗装養生やキズ防止の養生に。

仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.11●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系●テープ色:緑 アズワン品番65-9316-52 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64294486 EA944ML-100
420
419
461 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする