パスポーチ

パスポーチ セトクラフト

スポーツ観戦や部活にピッタリなパスポーチ。

仕様●本体サイズ:幅12×奥行2.5×高さ12cm●本体重量:51g●個装サイズ:幅12×奥行2.5×高さ12cm●個装重量:52g●リールの長さ:約46cm●材質●▼合成皮革●デザイン:サッカーボール●生産国:中国 アズワン品番65-8916-18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64318715 SF-3964
1,200
1,190
1,309 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする