防水防寒ジャケット ネイビー 7610-3シリーズ

防水防寒ジャケット ネイビー 7610-3シリーズ バートル

身頃の前後、袖に反射材を装着し、夜間の視認性を強調しています。
体温を逃がさず湿気を放出し、雨・風をブロックするDELTA DRY仕様です。
水の染み込みを抑える耐水圧10000mmのDELTA DRYで、雨の中での屋外作業をサポートします。
透湿性8000g/m2/24時間のDELTA DRYで、衣服内の水蒸気を外へ放出します。
生地の縫い目からの水の浸入を防ぐシームテープを採用しました。

仕様●色:ネイビー●サイズ:3L●着丈(cm):78●胸囲(cm):134●肩幅(cm):55●袖丈(cm):66●男女兼用●耐水圧(mm):10000●透湿性:8000g/m2/24時間●材質/仕上:表地/ナイロンタスラン、PUコーティング樹脂加工、裏地/全天候型保温素材(サーモトロンラジポカ)、帯電防止(メガーナ)、アルミラミネート加工(保温性)●改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:中国●コード番号:319-3991 アズワン品番67-2224-55 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64326519 7610-3-3L
13,325
12,900
14,190 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする