基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 1袋 10個入

基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8697 アズワン品番65-7529-88 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64362517 64600411622
960
949
1,044 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする