サンドビック
コロカットXS 突切り加工用チップ(325)1セット(5個入) MACL3200Nシリーズ
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
突切り加工用。
仕様
●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):8.5●チップ逃げ角(°):6●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:左●チップサイズ:3●la:2●re:0.05●最大切り込み:8.5●最大加工径:16●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7388
アズワン品番
65-8197-16
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64367636
MACL3200N
¥25,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください