据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル埋設タイプ 本体のみ

据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル埋設タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル埋設タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル埋設タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル埋設タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル埋設タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル埋設タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル埋設タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック) 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル埋設タイプ 本体のみ Panasonic(パナソニック)

「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。
眺めて楽しめるガーデンライト
エクステリアのあかり
住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。
防犯対策にも役立ちます。
光源はLEDフラットランプ。交換が簡単にできるので、集合住宅の共用部などの点灯時間が長い場所にもおすすめです。

仕様ランプ(別売):LEDフラットランプΦ7(口金GX53-1)用 取付据置取付型、埋込ボックス取付専用 材質(本体)プラスチック(オフブラック) 電圧(V)100 入数1台 ケーブルタイプケーブル埋設タイプ 内容量1台
注意
※ランプは別売りです。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
※写真方向以外取り付け不可
※取付には専用のボックス「YYY90110(別売」が必要です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LGW46022 64094295
LGW46022 64094295
64094295 LGW46022 □150 アクリル(透明) 1.8 170 装飾枠有タイプ(ダイヤ柄)
57,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
LGW46023 64094304
LGW46023 64094304
64094304 LGW46023 □150 アクリル(透明) 1.8 170 装飾枠有タイプ(ストライプ柄)
57,000
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
LGW46020 64094320
LGW46020 64094320
64094320 LGW46020 Φ100 アクリル(透明・内面スモーク) 0.6 163 シンプル(スモーク)タイプ
34,500
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
LGW46021 64094329
LGW46021 64094329
64094329 LGW46021 Φ100 アクリル(透明・内面つや消し) 0.6 163 シンプル(つや消し)タイプ
34,500
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする