鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製) 本体アイボリー色

鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製) 本体アイボリー色 大和 鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製) 本体アイボリー色 大和 鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製) 本体アイボリー色 大和 鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製) 本体アイボリー色 大和 鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製) 本体アイボリー色 大和 鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製) 本体アイボリー色 大和 鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製) 本体アイボリー色 大和 鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製) 本体アイボリー色 大和

樹脂ジョイント採用でさらに「静か」「軽量」になりました。
床面ワンタッチロックのため作業効率がアップしました。
樹脂ジョイントが壁などの損傷を低減します。

材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:プラスチック製、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 外寸法・高さ(mm)1700 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
長さ外寸(mm)
幅外寸(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64090129 LRC50J-PI 753-5031 243 600 800 730×545×1457
48,000
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090138 LRC55J-PI 466-2113 243 600 850 780×545×1457
48,638
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090156 LRC60J-PI 753-5040 243 650 850 780×595×1457
49,436
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090165 LRC65J-PI 466-2130 251 800 950 880×745×1449
54,980
29,900
32,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64090190 LRC80J-PI 753-5058 251 800 1100 1030×745×1449
56,644
31,900
35,090 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする