紫外線防止シュリンクフィルム

紫外線防止シュリンクフィルム シュリンクフィルム 紫外線防止シュリンクフィルム シュリンクフィルム

変色が気になるジャムや書籍、観賞保護用のスニーカー用です。

用途ジャム瓶径75Φ以下 仕様加工仕様/穴数:普通/0ケ 長さ(mm)230 幅(mm)120 厚さ(mm)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(1000枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64420504 V-1
オープン
8,990
9,889 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 4,500 / 税込 4,950
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 4,500 / 税込 4,950

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする