書籍・化粧箱用シュリンクフィルム

書籍・化粧箱用シュリンクフィルム シュリンクフィルム 書籍・化粧箱用シュリンクフィルム シュリンクフィルム

書籍用のサイズですが、化粧箱にもご使用いただけます。

用途雑誌判 仕様加工仕様/穴数:普通/2ケ 長さ(mm)330 幅(mm)260 厚さ(mm)0.015 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(500枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64420276 C-5
オープン
4,990
5,489 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 4,500 / 税込 4,950
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 4,500 / 税込 4,950

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする