交換用カートリッジ3個セット

交換用カートリッジ3個セット グリーンライフ 交換用カートリッジ3個セット グリーンライフ

3個のカートリッジで約36回まで純水洗車を行うことができ、月1回の洗車を想定した場合、約3年間ご使用可能です。

用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等 材質樹脂、ナイロン(包装用布) 質量(kg)1.9 危険物の類別非危険物 内容量1個
取扱説明書: (2.55MB)
注意
※純水器本体の説明書を参考に、内部の水を排水させてからカートリッジの交換を行ってください。
※ご使用後は必ずコックで止水してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64431860 JUC-03
オープン
11,900
13,090 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする