セフツールボックス 連結機能搭載 (インナートレイ付属)

セフツールボックス 連結機能搭載 (インナートレイ付属) タジマツール(TJMデザイン) セフツールボックス 連結機能搭載 (インナートレイ付属) タジマツール(TJMデザイン) セフツールボックス 連結機能搭載 (インナートレイ付属) タジマツール(TJMデザイン) セフツールボックス 連結機能搭載 (インナートレイ付属) タジマツール(TJMデザイン) セフツールボックス 連結機能搭載 (インナートレイ付属) タジマツール(TJMデザイン) セフツールボックス 連結機能搭載 (インナートレイ付属) タジマツール(TJMデザイン) セフツールボックス 連結機能搭載 (インナートレイ付属) タジマツール(TJMデザイン) セフツールボックス 連結機能搭載 (インナートレイ付属) タジマツール(TJMデザイン)

現場の耐久性を兼ね備えた、荷崩れしないセフ付ツールボックス誕生
工具収納用
蓋付きツールボックス
内側・外側にセフホルダー機能を搭載
腰周りの「着脱セフ」商品をまるまる一式収納できる大容量仕様
重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様
フタは乗ったり、座ったりすることが可能な高耐久設計 * 耐荷重100kg
片手持ち、両手持ちが可能な2way ハンドル
IP65 準拠の防塵・防水仕様

用途工具・資材収納用のツールボックス 仕様セフホルダー機能(個):54、材質(セフプレート):ナイロン樹脂、蓋の耐荷重(kg):100 付属品インナートレイ(TB-TBOXIT)、ネームシール2枚 質量(kg)5.25 材質(本体)PP樹脂 タイプ中皿あり 耐荷重(kg)50 ハンドル天面ハンドルの片手持ちと、両側面ハンドルでの両手持ちが可能の2Way仕様 材質(ハンドル)PP樹脂(天面)、アルミ(側面) 外寸法・幅(mm)421 外寸法・高さ(mm)328 防水性IP65 外寸法・奥行(mm)523 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)357×450×265 内容量1個
注意
最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64486846 TB-TBOX 523×328×421 450×265×357
26,000
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする