セフ引出しボックス2段セット 連結機能搭載

セフ引出しボックス2段セット 連結機能搭載 TJMデザイン(タジマツール) セフ引出しボックス2段セット 連結機能搭載 TJMデザイン(タジマツール) セフ引出しボックス2段セット 連結機能搭載 TJMデザイン(タジマツール) セフ引出しボックス2段セット 連結機能搭載 TJMデザイン(タジマツール) セフ引出しボックス2段セット 連結機能搭載 TJMデザイン(タジマツール) セフ引出しボックス2段セット 連結機能搭載 TJMデザイン(タジマツール) セフ引出しボックス2段セット 連結機能搭載 TJMデザイン(タジマツール) セフ引出しボックス2段セット 連結機能搭載 TJMデザイン(タジマツール)

現場の耐久性を兼ね備えた、荷崩れしないセフ付ツールボックス誕生
工具収納用
セフパーツケーススSサイズ9 個セットトレイ〈TB-PCS9〉とフリートレイ〈TB-HBOXFT〉が上下2 段に収納された引出し型ボックス
ボックス外側にセフホルダー(計8個)機能を搭載
重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様
フタは乗ったり、座ったりすることが可能な高耐久設計 * 耐荷重100kg
2 段のボックスは分離可能
別売の引出しボックス下段を使えばお好みの段数で使用可能

用途工具・材料収納用の引き出しボックス2段セット 仕様●セフホルダー機能(個):8●材質(セフプレート):ナイロン樹脂●蓋の耐荷重(kg):100 付属品上段:セフパーツケースSサイズ9個セットトレイ付(TB-PCS9)・ 下段:セフ引出しボックスフリートレイ(TB-HBOXFT) 材質(本体)PP樹脂 質量(g)7100 段数別売りのセフ引き出しボックス下段(TB-HBOXL)を使えば、お好みの段数で使用可能 最大積載量(kg)20(上段10+下段10) 機能ロックスイッチ付 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)259×502×328 材質(ハンドル)PP樹脂(天面) 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×378×265(フリートレイ使用時) 内容量1個
注意
ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64486880 TB-HBOX2
29,500
17,900
19,690 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする