タイニスト カードケース

タイニスト カードケース レイメイ藤井 タイニスト カードケース レイメイ藤井 タイニスト カードケース レイメイ藤井 タイニスト カードケース レイメイ藤井 タイニスト カードケース レイメイ藤井 タイニスト カードケース レイメイ藤井

最小限のカードとコインをスマホと一緒に持ち歩けるスリムなカードケース

仕様カードポケット×3、サイドポケット×1、ファスナーポケット×1 材質表地=牛革、裏地=ポリエステル、引き手=牛革、コイルファスナー 本体寸法(mm)縦75×横125×厚8 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NH1077A 64553118
NH1077A 64553118
64553118 NH1077A ミストブルー
3,600
3,290
3,619 (税込)
翌々日出荷
NH1077B 64553127
NH1077B 64553127
64553127 NH1077B ブラック
3,600
3,290
3,619 (税込)
翌々日出荷
NH1077E 64553136
NH1077E 64553136
64553136 NH1077E ダークブラウ
3,600
3,290
3,619 (税込)
翌々日出荷
NH1077J 64553145
NH1077J 64553145
64553145 NH1077J ベージュ
3,600
3,290
3,619 (税込)
翌々日出荷
NH1077K 64553154
NH1077K 64553154
64553154 NH1077K ネイビー
3,600
3,290
3,619 (税込)
翌々日出荷
NH1077V 64553170
NH1077V 64553170
64553170 NH1077V ライトモーヴ
3,600
3,290
3,619 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする