小型 自動製氷機 クリスタルロック 1回24個

小型 自動製氷機 クリスタルロック 1回24個 ベルソス 小型 自動製氷機 クリスタルロック 1回24個 ベルソス 小型 自動製氷機 クリスタルロック 1回24個 ベルソス 小型 自動製氷機 クリスタルロック 1回24個 ベルソス 小型 自動製氷機 クリスタルロック 1回24個 ベルソス 小型 自動製氷機 クリスタルロック 1回24個 ベルソス 小型 自動製氷機 クリスタルロック 1回24個 ベルソス 小型 自動製氷機 クリスタルロック 1回24個 ベルソス

急な来客、熱中症対策、飲食時等つ多くの氷が必要になった時に。
わざわざコンビニに氷を買いに行く必要はありません。ご自宅や会社の水道水を使って手軽に製氷できます。

用途
【注意点】
故障や漏電防止のためアース線を取り付けてご使用ください。
本製品を稼働させる前に、平らなテーブルなどの上に24時間以上置いて内部の冷媒を落ち着かせてください。
ミネラルウォーターや井戸水、ジュースやコーヒーなどは使用しないでください。必ず塩素消毒された水道水をご使用ください。
本製品は一般家庭用です。
製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。
本製品に保冷機能はございません。製氷機能のみとなります。
仕様●1日の製氷量の目安(kg):20●氷ケース保管量の目安(kg):1.1●製氷時間の目安(分):13~25 セット内容本体、アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書) 質量(kg)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)210 タンク容量(L)貯水:2.2 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×375×357、氷サイズ:22×23×22 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64552305 VS-ICE021
オープン
26,900
29,590 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする