板目表紙 サイズA5 1パック(100枚) IT-05

板目表紙 サイズA5 1パック(100枚) IT-05 今村紙工 板目表紙 サイズA5 1パック(100枚) IT-05 今村紙工

表、裏とも白色。厚みがあり丈夫な紙質です。国産原紙。グリーン購入法適合商品。

用途書類綴じ用、POPや工作用紙としても ホワイト サイズA5 規格A5判 寸法(幅W×高さH)(mm)153×217 エコマーク認定認定 紙厚(mm)約0.7 坪量(g/m2)500 古紙配合率(%)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 060 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64552190 IT-05
オープン
729
802 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする