ボール紙 A4用 1パック100枚入

ボール紙 A4用 1パック100枚入 今村紙工 ボール紙 A4用 1パック100枚入 今村紙工

低価格を追求しコスト削減をサポート。A4用の封筒サイズにぴったり。表面は白、裏面はグレーのボール紙。

用途郵便物などのあて紙に 材質白ボール 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)217×306 表面は白、裏面はグレー サイズA4 坪量(g/m2)550 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64552199 KT-A4
オープン
969
1,066 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする