木製脚両面ホーローホワイトボード 35サイズヨコ

木製脚両面ホーローホワイトボード 35サイズヨコ 馬印 木製脚両面ホーローホワイトボード 35サイズヨコ 馬印 木製脚両面ホーローホワイトボード 35サイズヨコ 馬印 木製脚両面ホーローホワイトボード 35サイズヨコ 馬印 木製脚両面ホーローホワイトボード 35サイズヨコ 馬印

脚部に集成材を使用した本物の質感が特徴な両面脚付ホワイトボードです。

用途オフィス、店舗、学校、塾、教室、ワークスペースなど様々なスペースで 仕様両面仕様 付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)、イレイザー1個 材質表面:両面ホーローホワイト 枠:アルミ 脚部:木 幅(mm)(実寸法)1570 高さ(mm)(実寸法)1750 奥行(mm)(実寸法)555 寸法(幅W×高さH)(mm)板面:約1510×910 内容量1台
注意
※棚の耐荷重は10kgです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64698867 WMHD35Y
オープン
107,900
118,690 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする