ECOGEAR メバル職人メバダート1”

ECOGEAR メバル職人メバダート1” マルキュー ECOGEAR メバル職人メバダート1” マルキュー ECOGEAR メバル職人メバダート1” マルキュー ECOGEAR メバル職人メバダート1” マルキュー ECOGEAR メバル職人メバダート1” マルキュー ECOGEAR メバル職人メバダート1” マルキュー ECOGEAR メバル職人メバダート1” マルキュー ECOGEAR メバル職人メバダート1” マルキュー

「メバル職人 メバダート1”」 1インチという極小シルエットのなかに、切れ味鋭いダートを生み出すギミックを凝縮したニューコンセプトベイト。ナイトゲームはもちろん、リアクションバイトを積極的に狙うデイゲームにおいても絶大な効果を発揮します。推奨ジグヘッドは「アジチョンヘッド」。チョン掛けではなくてあえて「への字」にセットすることで、驚きのダートアクションを繰り出します。

用途「メバル職人」シリーズは、数あるエコギアソフトルアーのなかから、メバルゲームに照準を絞り、特化した厳選のラインナップ。メバルの活性、ベイトの種類やサイズに合わせ、幅広く対応するアイテムバリエーション。カラーも全国のメバルエキスパートたちがオススメする、こだわりのカラーのみをチョイス。メバルゲームをこれから始めるビギナーから、メバルを極めたいエキスパートまで納得できる充実のラインナップです。 寸法(mm)レングス:25 サイズ(inch)レングス:1 入数15ケ 内容量1パック(15個×1パック)
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
010 パールグロウ(夜光) 64709839
010 パールグロウ(夜光) 64709839
64709839 010 パールグロウ(夜光) 010 パールグロウ(夜光)
500
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
017 クリアーシルバーFlk. 64709848
017 クリアーシルバーFlk. 64709848
64709848 017 クリアーシルバーFlk. 017 クリアーシルバーFlk.
500
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
019 ピンクグロウ(夜光) 64709857
019 ピンクグロウ(夜光) 64709857
64709857 019 ピンクグロウ(夜光) 019 ピンクグロウ(夜光)
500
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
062 グロウオレンジ(夜光) 64709866
062 グロウオレンジ(夜光) 64709866
64709866 062 グロウオレンジ(夜光) 062 グロウオレンジ(夜光)
500
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
087 メロングロウ(夜光) 64709875
087 メロングロウ(夜光) 64709875
64709875 087 メロングロウ(夜光) 087 メロングロウ(夜光)
500
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
228 ピュアクリアホロ 64709884
228 ピュアクリアホロ 64709884
64709884 228 ピュアクリアホロ 228 ピュアクリアホロ
500
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
288 クリアレッドFlk. 64709900
288 クリアレッドFlk. 64709900
64709900 288 クリアレッドFlk. 288 クリアレッドFlk.
500
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
289 UVシルエットブルーFlk. 64709909
289 UVシルエットブルーFlk. 64709909
64709909 289 UVシルエットブルーFlk. 289 UVシルエットブルーFlk.
500
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
292 クリアピンクグロウ(夜光)ブルーFlk. 64709918
292 クリアピンクグロウ(夜光)ブルーFlk. 64709918
64709918 292 クリアピンクグロウ(夜光)ブルーFlk. 292 クリアピンクグロウ(夜光)ブルーFlk.
500
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
407 アミエビ 64709927
407 アミエビ 64709927
64709927 407 アミエビ 407 アミエビ
500
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする