流線型回転灯

流線型回転灯 パトライト(PATLITE) 流線型回転灯 パトライト(PATLITE) 流線型回転灯 パトライト(PATLITE) 流線型回転灯 パトライト(PATLITE)

LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの回転灯です。
長寿命・高視認性
電球のLED化にあわせた回転機構の見直しと、上下視野角が広いマルチフレネルレンズ※の採用で、モータレス化による長寿命と高視認性を実現しました。
フレネルレンズとは・・・全面が均一に発光するため、点滅報知に最適なレンズです。(特許 第7057885号)
"楽楽"の操作性
プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで回転発光します。
プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。
スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。

仕様閃光数・回転:312回/分(公差:±10%) 材質グローブ部:ポリカーボネート樹脂 取付ゴムマグネット取付 質量(g)880 電流(A)0.28~0.53 定格電圧(V)DC12~24 耐水性JIS D 0203-1994 S2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64711616 HKFM-M1GRD-B
46,000
45,900
50,490 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする