おしゃれ収納庫 屋外用

おしゃれ収納庫 屋外用 YAMAZEN(山善) おしゃれ収納庫 屋外用 YAMAZEN(山善) おしゃれ収納庫 屋外用 YAMAZEN(山善) おしゃれ収納庫 屋外用 YAMAZEN(山善) おしゃれ収納庫 屋外用 YAMAZEN(山善) おしゃれ収納庫 屋外用 YAMAZEN(山善) おしゃれ収納庫 屋外用 YAMAZEN(山善) おしゃれ収納庫 屋外用 YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール収納庫物置。
カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするカーキを採用。
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。
衝撃に強く、サビにも強い。
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。
安心の専用鍵付き。

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に。スチール収納庫、スチール物置として。 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)60 カーキ 高さ(mm)1534 奥行(mm)793 間口(mm)1528 耐荷重(kg)底板:100、棚板:30 棚板数(枚)2(可動/ハーフ) 形態組立品 組立時間約60分以上 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×645×1440 扉形式引き戸 内容量1台
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52152093 DSLB-1515(OD)
オープン
54,900
60,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 21,000 / 税込 23,100
北海道地方 数量1につき 30,000 / 税込 33,000

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52152093
2022-10-03
用途:
作業現場の道具入れ
オカダ林業 様 (農・林・水産業)

棚が一段分しか無い。二段分あれば丁度だと思う。
物置はこんなものかもしれないが、鍵が想像以上にちゃちい。
軽いので、二人で持って移動しやすい。
簡易的な物置には丁度の大きさ。
落ち着いた色で目立たなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする