カローラ専用スマホホルダーコンソール取付

カローラ専用スマホホルダーコンソール取付 カーメイト

カローラ系専用設計。コンソールに簡単取付。ボールジョイント採用で角度調整可能です。

用途携帯関連 スモークシルバー 質量(g)183 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)161×124×162 適合サイズ幅:64~86mm/高さ:170mm以下/厚み:15mm以下/重さ:350g以下のスマートフォンに対応します。ケースを付けていても、ホールド可能なサイズ内であればホールドできます。 適合車種トヨタ カローラ 型式: ZRE212/ZWE211/ZWE214/ZWE215/ZWE219/MZEA17、年式: 2019(令和1)年9月~、トヨタ カローラツーリング 型式: ZRE212W/ZWE211W/ZWE214W/ZWE215W/ZWE219W/MZEA17W、年式: 2019(令和1)年9月~、トヨタ カローラスポーツ 型式: NRE210H/NRE214H/ZWE211H/ZWE213H/ZWE219H/MZEA12H、年式: 2018(平成30)年6月~ 内容量1個
注意
※横向きでのホールドは不可。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65082440 NZ849
オープン
3,690
4,059 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする