コーティング施行車クレイクリーナー

コーティング施行車クレイクリーナー SOFT99

コーテイング施工車専用のソフトタイプのクレイクリーナー。ボデイの鉄粉やザラつきを簡単に除去出来ます。鉄粉以外にもOK。

用途車のケミカル 材質合成樹脂/充填剤 容量(g)120 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※地面に落ちたものは使用しない。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65082948 W-257
オープン
899
989 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする