ALBUNENアワテクシャンプ―

ALBUNENアワテクシャンプ― ALAUNEN

贅沢な泡立ちと素早い泡切れを実現。希釈倍率100倍の超高濃度シャンプーです。

用途車の洗車 成分陰イオン界面活性剤/香料 液性中性 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65103336 C-159
オープン
1,390
1,529 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする