ひも式壁掛扇風機
使いやすいひも引きタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520
機能風量3段階、首振り、引きひも式
風量3段階
タイマーなし
入数1台
羽根寸法(cm)30
左右首振○
入タイマー-
切タイマー-
内容量1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65132885 | CSBF-W3024 | 18226629 | CSBF-W3025 |
|
ひも式壁掛扇風機 | シーズ | 1台 | ¥4,980 税込¥5,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |